※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネット緩衝材(シート状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 63050637 品番 NKSTP131-10
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。

用途
割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
材質発泡ポリエチレン 幅(mm)290 高さ(mm)123 空気粒高(mm)- 空気粒径(mm)- 構造- トラスコ品番207-8289 厚さ(mm)7 質量(g)40 アズワン品番64-8621-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする