※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63050689 品番 KXS0070
参考基準価格(税別)¥29,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

海外製の安価なボックス入りタイプです。
厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。

用途
ゴミ袋として。
部品などの保管、管理。
容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.1 トラスコ品番207-2054 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)13 寸法(横×縦)(mm)800×900 アズワン品番64-8588-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする