※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-13 ポリ袋(規格袋) TRUSCO 63050734 SPB-13 ポリ袋(規格袋) TRUSCO 63050734

ポリ袋(規格袋)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(横×縦)(mm)260×380 サイズ(号)13 トラスコ品番207-0724 注文コード63050734 品番SPB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は寸法・サイズ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。

用途
ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
透明 厚さ(mm)0.03 トラスコ品番207-0724 質量(g)540 サイズ(号)13 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 寸法(横×縦)(mm)260×380 アズワン品番64-8691-55
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが、原料が酸化した物ですので使用上は問題ありません。
※画像は代表画像です。サイズを確認の上ご購入をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
制服の保管
双葉通信機株式会社 様 (製造業)

倉庫が埃っぽいので、使用済みの制服を保管するために大きめのビニール袋がひつようでした。透明なので、制服のサイズも一目でわかります。
ですが、破けやすいのでもう少し厚みがあった方がよかったです。

2025-02-03
用途:
注文時
医療・福祉・介護関連業

画像のものが来ると思ったら間違いです。チラシ特価に載っていたのは、150mm×250mmの小さい袋でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする