※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1袋(100枚)
寸法(横×縦)(mm)340×480
サイズ(号)16
サイズA3用紙が入る大きさ
トラスコ品番207-0727
注文コード63050768
品番SPB-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法・サイズ・トラスコ品番など12種類から選べます
他の種類を見る
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。