※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD70-100 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO 63050838 HD70-100 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO 63050838

業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63050838 品番 HD70-100
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。

用途
ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.018 トラスコ品番207-2157 材質/仕上HDPE 質量(kg)2.2 縦(mm)900 横(mm)800 アズワン品番64-8547-20
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが、原料が酸化した物ですので使用上は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする