※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD120-100 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO 63050847 HD120-100 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO 63050847

業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63050847 品番 HD120-100
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。

用途
ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
容量(L)120 半透明 厚さ(mm)0.022 トラスコ品番207-2155 材質/仕上HDPE 質量(kg)4.6 縦(mm)1200 横(mm)1000 アズワン品番64-8546-93
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが、原料が酸化した物ですので使用上は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする