※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCTH240-OR セキュリティータイ TRUSCO 63050883 TSCTH240-OR セキュリティータイ TRUSCO 63050883

セキュリティータイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード63050883 品番TSCTH240-OR
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。

用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
仕様プレート付き トラスコ品番195-4842 長さ(mm)238 幅(mm)3.6 厚さ(mm)2 材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66) オレンジ 質量(g)175 最大結束径(Φmm)45 アズワン品番64-8745-03
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする