PVT150-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051039 PVT150-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051039 PVT150-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051039 PVT150-100 園芸用ペーパータイ TRUSCO 63051039

園芸用ペーパータイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 63051039 品番 PVT150-100
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。

用途
植物と支柱の簡易固定に。
植物との固定用の紐代わりとして。
コード類などを束ねる作業などに。
質量(g)24 材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール) 幅(mm)4 長さ(mm)150 トラスコ品番195-2413 アズワン品番64-8653-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
マンション植栽の草木を支柱に固定する。
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

固定したあとが目立たない点が良い。つやがあるビニールタイに比べ、ペーパータイの方が溶け込んで目立たない点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする