TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
すべり止め手袋(12双入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
サイズ
LL
注文コード
63051136
品番
DPM-39E-LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
繊維部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール
色
ホワイト
質量(g)
820
ゲージ数
7
用途
軽作業・運搬・梱包作業用。
トラスコ品番
206-8425
厚さ(mm)
5
入数(双)
12
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-8490-17