※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ストッパー
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
63051179
品番
TUR600-TM-12
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
質量(g)
145
材質/仕上
ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)
色
透明
外径(mm)
60.0
内径(mm)
39.8
用途
キャスタ-用ストッパ-に。
トラスコ品番
206-3277
アズワン品番
64-8754-41
注意
※受け皿の内径寸法と車輪幅で選定しますと車輪が浮いてしまう可能性があります。
※余裕をもったサイズにて商品選定をお願いします。