※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUR715-BK-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051206 TUR715-BK-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051206 TUR715-BK-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051206 TUR715-BK-12 キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCO 63051206

キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 63051206 品番 TUR715-BK-12
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

質量(g)230 材質/仕上ナイロン、ゴムシート:ETP(黒) 外径(mm)71.5 内径(mm)47.0 用途キャスタ-用ストッパ-に。 トラスコ品番206-3280 アズワン品番64-8754-45
注意
※受け皿の内径寸法と車輪幅で選定しますと車輪が浮いてしまう可能性があります。
※余裕をもったサイズにて商品選定をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする