※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付止めネジ 棒先
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
63051258
品番
Y102-1016
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
質量(g)
106
材質/仕上
スチール(SCM材)
寸法d(mm)
M10
寸法L(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.5
六角穴対辺(mm)
5.0
トラスコ品番
207-4252
アズワン品番
64-8780-30