曜日別特売
AS-530BTA 締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO 63051276

締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
内容量1パック(14本)注文コード63051276品番AS-530BTA
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。

用途
コンクリート・ブロック用。
質量(g)140.4材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ねじの呼びM5外径(mm)8.0長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)20下穴径(Φmm)8.5最大引張荷重(kN)5.1ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭トラスコ品番206-3664アズワン品番64-8408-64
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。
※穿孔深さは長さと同等です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: コンクリート壁への門扉取付け
都築工芸

品質に問題なく安価で買えるので有難いです。
ボルトを他のものと入れ替えて使うことが多いので
その部分にコストのかかってないものを探しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする