※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y1083-0114 テーパープラグSP3 TRUSCO 63051294 Y1083-0114 テーパープラグSP3 TRUSCO 63051294 Y1083-0114 テーパープラグSP3 TRUSCO 63051294 Y1083-0114 テーパープラグSP3 TRUSCO 63051294

テーパープラグSP3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 63051294 品番 Y1083-0114
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
浮き型タイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。

質量(g)138 材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) 呼び寸法PT1/4 長さ(mm)11±0.4 二面幅B(mm)6 寸法m(mm)5 寸法a(mm)6.01 トラスコ品番206-3430 アズワン品番64-8781-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする