※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コピー用紙/ラベルシール
TRUSCOの 手作りシート・ステッカー
TRUSCOの マグネットペーパー
ペーパーマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
サイズ
A3
注文コード
63051337
品番
TPMAG-A33P
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。
インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
207-6277
長さ(mm)
420
幅(mm)
297
厚さ(mm)
0.28
サイズ
A3
質量(g)
210
アズワン品番
64-8733-58