※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 運動会/スポーツイベント用品
TRUSCOの 応援グッズ/衣装
紙管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
長さ(mm)
200
注文コード
63051364
品番
PT150X200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番
207-1882
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
紙
色
茶
質量(g)
253
アズワン品番
64-8651-64
内径(mm)
150.0
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63051364
PT150X200-2
63033329
PT150X1000
紙管
TRUSCO
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)