TRUSCO
TRUSCOの バス用品
TRUSCOの バスタオル・フェイスタオル
バスタオル(白2枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
63051373
品番
BTW700
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。
洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。
トラスコ品番
206-6007
色
白
質量(g)
440
混率(%)
綿100
縦(mm)
600
横(mm)
1200
アズワン品番
64-8434-06