※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグSP2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
63051389
品番
Y1082-0314
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
レベルタイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
質量(g)
113
材質/仕上
スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
呼び寸法
PT3/4
長さ(mm)
17±0.5
二面幅B(mm)
14
寸法m(mm)
9
寸法a(mm)
0.9
トラスコ品番
206-3441
アズワン品番
64-8781-31