RBFH-G フルハーネス用反射材 TRUSCO 63051714 RBFH-G フルハーネス用反射材 TRUSCO 63051714 RBFH-G フルハーネス用反射材 TRUSCO 63051714

フルハーネス用反射材

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 63051714 品番 RBFH-G
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。

用途フルハーネス用反射帯として トラスコ品番206-5330 長さ(mm)200 幅(mm)130 材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 グリーン 質量(g)50 適合ベルト幅(mm)50 アズワン品番64-8658-91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63051705
2023-12-22
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

肩帯の胸側と背中側にそれぞれ2カ所(計4カ所)使っています。取り付けた位置がズレることもないので、製品としての役割をちゃんと果たしていますので、快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする