FLL502-GN 蛍光L字シール TRUSCO 63051784 FLL502-GN 蛍光L字シール TRUSCO 63051784 FLL502-GN 蛍光L字シール TRUSCO 63051784 FLL502-GN 蛍光L字シール TRUSCO 63051784 FLL502-GN 蛍光L字シール TRUSCO 63051784

蛍光L字シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 63051784 品番 FLL502-GN
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。

用途
屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
トラスコ品番207-1906 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 グリーン 質量(g)5 寸法(縦×横)(mm)100×100 アズワン品番64-8524-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする