TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの のぼり
TRUSCOの のぼりフラッグ・バナー用備品
タペストリーバー用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
63051879
品番
TPSF
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途
天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番
206-4110
長さ(mm)
43
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
2
耐荷重(kg)
2
参考使用荷重(kg)
2
適合サイズ(mm)
19
表面処理
バルブ研磨仕上
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8734-21
注意
※バーは別売です。