TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ノンコアストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63051897
品番
TNSD-775
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番
207-6133
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
178
本体寸法(mm)奥行
107
本体寸法(mm)高さ
150
本体寸法(mm)幅
107
アズワン品番
64-8731-08
繰り返し・詰め替え
対応