前輪用ゴム車輪のみ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 材質(ホイール)ナイロン ボス幅H(mm)56 注文コード63051966 品番NRB-125-56 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径・材質・ボス幅Hなど8種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(daN)150 材質(車輪)グレーゴム 適合品番20シリーズ・30シリーズ ボス幅H(mm)56 許容荷重(N)1500 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)32 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63051948
2023-12-16
用途:
コンプレッサーのキャスターのハブが割れてしまったため代替えとして購入

ベアリング入りのため、使い勝手が良くなった。
軸の部分が取付面に当たるがベアリング内径側のため問題なし。

対象商品:
68551463
2020-07-23
用途:
商品の運搬時

台車新品購入後4年目で車輪のみ劣化で交換しました。
ナットを外すだけの簡単作業で交換できました。

対象商品:
63051966
2019-06-20
用途:
樹脂台車のキャスター交換時
サービス業

タイの一部がすり減り振動が出ていましたが、交換後はスムーズになりました。

対象商品:
63051948
2019-03-09
用途:
配送作業用
水間急配株式会社 様 (運輸・通信業)

外側につけるスぺ−サ−の厚みで若干仕様が違うものがあり前後が逆の時もあります。その時はスペ−サ−を以前のものを利用すれば使用できます。

対象商品:
68551463
2015-05-07
用途:
運び
飲食業

画像がないのですく心配したが よく合いましたわ!

対象商品:
68551463
2019-06-28
用途:
荷物の運搬。
運輸・通信業

前回、今年一月に購入した4このうち、1つがホイ−ルとゴムの部分が剥がれて使えなくなりました。改善してほしいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする