TRUSCO
TRUSCOの 出荷・包装資材
TRUSCOの 袋
TRUSCOの 米袋
【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
63052764
品番
RKB-028
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
米30kgを入れても破けない丈夫な袋です。
コンパクトにたたんで収納することもできます。
トラスコ品番
208-3649
質量(g)
216
容量(kg)
28
アズワン品番
64-8663-02
外寸法・高さ(mm)
800
外寸法・奥行(mm)
100
外寸法・間口(mm)
490
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。