TRUSCO
TRUSCOの コピー用紙/ラベルシール
TRUSCOの 手作りシート・ステッカー
TRUSCOの マグネットペーパー
ペーパーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
サイズ
A4
注文コード
63052807
品番
TPMAG-A45P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥137,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
サイズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。
インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
207-6278
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.28
サイズ
A4
質量(g)
167
アズワン品番
64-8733-59