TRUSCO
TRUSCOの コピー用紙/ラベルシール
TRUSCOの 手作りシート・ステッカー
TRUSCOの マグネットペーパー
ペーパーマグネット ミシン目入り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
63052816
品番
TPMAG-A4M5P
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。
インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
名刺サイズにカットできるミシン目入りです。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
207-6279
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.28
質量(g)
167
規格
名刺サイズ10面付
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
55×91
アズワン品番
64-8733-60
シートサイズ
A4