TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
TVF-980用交換鼻パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3組)
注文コード
63052868
品番
TVF-980NP
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
TVF-980用の交換用ノーズパッドです。
3回分、交換できます。
用途
ノーズパッドの汚れが気になる方へ。
ノーズパッドのフィット感が無くなってきた時の交換用に。
トラスコ品番
207-0788
適合機種
TVF-980
材質/仕上
シリコン
質量(g)
5
アズワン品番
64-8754-81
鼻あて
〇