※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの カッティングシート
屋外用サインラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
63052974
品番
AWLA4-30-W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途
警告・注意などのサイン表示に。
トラスコ品番
207-7365
色
白
質量(g)
420
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面
アズワン品番
64-8410-26
シートサイズ
A4
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。