※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y102-0308 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63053096 Y102-0308 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63053096 Y102-0308 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63053096

六角穴付止めネジ 棒先

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 63053096 品番 Y102-0308
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

質量(g)26 材質/仕上スチール(SCM材) 寸法d(mm)M3 寸法L(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 六角穴対辺(mm)1.5 トラスコ品番207-4196 アズワン品番64-8780-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする