TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
ゴーグル用防曇フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
63053419
品番
AFFG-45
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途
ゴーグル用曇り止めフィルムとして。
トラスコ品番
207-2752
材質/仕上
本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)
12
縦(mm)
45
横(mm)
57
アズワン品番
64-8403-83