TRUSCO
TRUSCOの シャツ・インナー
TRUSCOの 靴下
先丸靴下 (5足組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5足)
注文コード
63053428
品番
PSC-BK
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
気軽に履ける5足組セットのお纏め商品です。
色がベーシックな黒なので洋服に合わせやすいです。
色
黒
材質
ポリエステル、その他
サイズ(cm)
25〜27
トラスコ品番
206-7116
質量(g)
190
タイプ
つま先丸型
アズワン品番
64-8651-34
入数
5足
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、ほっしん等をおこすことがある場合は、使用しないでください。
※商品の性質により、多少縮むことがあります。