※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(50本)
ねじピッチ(mm)1.0
寸法L(mm)25
注文コード63054155
品番BRENY-BTM6X25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,010
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。