※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)ねじピッチ(mm)0.5二面幅(mm)5.5注文コード63054453品番BRENY-BKNTM3
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。