※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー (ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード63054794 品番BPA6-W1.1X2.5X0.3
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。

用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1464 厚さ(mm)0.3 材質/仕上ナイロン 質量(g)1.6 内径(Φmm)1.1 呼び径M1 外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-8426-68
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする