- 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247 - 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247 - 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247 - 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247 - 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247 - 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 63055247

拡大鏡 電池式 LEDライト付き

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63055247 品番-
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両手を使う作業に便利!

倍率(倍)(大)2/(小)4 用途検査や検品といった作業に。 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
注意
※拡大鏡で太陽やライト等の強い光を見ないでください。
※製品を直射日光や反射光の当る場所に放置しないでください。
※高温多湿な場所に放置しないでください。
※レンズ表面の汚れは柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

商品説明動画

LEDライト付き拡大鏡(電池式).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63055247
2024-03-26
用途:
細かな作業
製造業

生地に混入した異物の除去に使っています。アームが少し細く付け根がグラグラして少し頼りない所がありますが使えています。ライト付きで便利です。

対象商品:
63055247
2024-03-20
用途:
説明書の解読に

LED使用でしたが100V電源でなくボタン電池3個の使用だったので少しがっかりでしたが用途は達成してます。

対象商品:
63055247
2023-03-31
用途:
Pt板半田付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高齢に成り細かい作業の手元が見えにくい時、これは非常に便利
照明付きで満足です。
電池付属していないので別途購入が残念でした

1人が参考にしています
対象商品:
63055247
2022-11-01
用途:
細かい所
三沢産業株式会社 様

モノタロウ仕様でも十分です。
以前の物は廃番でなおかつ かなりの金額でした。
工場に置いておくので この金額と倍率で 良かったです

対象商品:
63055247
2023-06-25
用途:
腕時計のメンテナンスに
大塚商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割にしっかりして倍率も良いと思います。
電池が付属していないのが残念です。

対象商品:
63055247
2022-12-06
用途:
縫い物をする時
飲食業

拡大鏡と灯りが一緒になっており、最高!と思いました。あり

1人が参考にしています
対象商品:
63055247
2022-11-15
用途:
細かい部品の修理に
製造業

レンズに歪みがあってあまりきれいに見えないですが、ライトが付いていて
使い勝手はいいように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63055247
2022-08-12
用途:
加工品の検品作業
S・I・テック合同会社 様 (製造業)

機能も十分で価格も安く、コストパフォーマンスよし。あえて改善点をしてきするなら、ボタン電池LR41だとありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする