TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用転写シート
クリーンローラー用転写シート 転写シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
63057813
品番
CRTS-2
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
質量(g)
477
材質/仕上
粘着紙
幅(mm)
240
長さ(mm)
165
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トラスコ品番
194-8663
アズワン品番
64-8470-56