TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード 50枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
山数
18
注文コード
63057865
品番
THS15018-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,380
この商品は
山数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味です。
用途
木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
トラスコ品番
207-6128
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
材質/仕上
刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
質量(kg)
0.9
山数
18
切断能力(mm)
(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6〜4.8
有効刃長(mm)
130
アズワン品番
64-8723-96
切断能力(mm)ステンレス
1.6〜4.8
切断能力(mm)鉄
1.6〜3.175