バイメタルセーバーソーブレード 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63057874 品番 THS22814-50P
参考基準価格(税別)¥29,590 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

抜群の切れ味です。

用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 トラスコ品番207-6129 厚さ(mm)0.9 全長(mm)228 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼 質量(kg)1.4 山数14 切断能力(mm)(パイプ・鋳鉄管)2.4〜8.0 切断能力(mm)木材19以下 有効刃長(mm)208 アズワン品番64-8723-98 切断能力(mm)ステンレス2.4〜6.35 切断能力(mm)鉄2.4〜6.35 切断能力(mm)合板2.4〜9.5 切断能力(mm)樹脂・ゴム管2.4〜9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする