TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63057883
品番
THS22818-50P
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
抜群の切れ味です。
用途
木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
トラスコ品番
207-6130
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
228
材質/仕上
刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
質量(kg)
1.4
山数
18
切断能力(mm)
(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6〜4.8
有効刃長(mm)
208
アズワン品番
64-8724-03
切断能力(mm)ステンレス
1.6〜4.8
切断能力(mm)鉄
1.6〜3.175