TRUSCO
TRUSCOの 補強パッド・角あて・コーナー
エッジボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
63057917
品番
PLA3-50100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
207-1889
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
材質/仕上
紙(純パルプ)
質量(g)
23