※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLA5-50100 エッジボード TRUSCO 63057926 PLA5-50100 エッジボード TRUSCO 63057926

エッジボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 63057926 品番 PLA5-50100
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。

用途
梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番207-1890 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)5 材質/仕上紙(純パルプ) 質量(g)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする