丸型名札(クリップピン両用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 63058048 品番 TCNF45-GN
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

クリップと安全ピンの両用タイプです。

用途事務所、工場など身分証明書の着用に トラスコ品番195-0356 材質/仕上裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE 質量(g)9 中紙サイズ(mm)41 アズワン品番64-8715-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする