TRUSCO
マグネットロール のりなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
0.6
1.0
1.5
長さ(m)
10
20
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63058188
品番
TMG15-500-10
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
質量(kg)
33.5
材質/仕上
マグネットシート
表面磁束密度(T)
0.058
吸着力(N/cm
2
)
0.93
長さ(m)
10
幅(mm)
520
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
208-3635
アズワン品番
64-8728-80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません