TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットロール のり付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63058197
品番
TMGN06-500-20
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
質量(kg)
28
材質/仕上
マグネットシート
表面磁束密度(T)
0.036
吸着力(N/cm
2
)
0.39
長さ(m)
20
幅(mm)
520
厚さ(mm)
0.6
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
206-6298
アズワン品番
64-8728-64
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません