SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224 SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224 SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224 SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224 SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224 SPCD-1000 PCデスク(スタンドデスク) TRUSCO 63058224

PCデスク(スタンドデスク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63058224 品番SPCD-1000
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。
工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。
アジャスター付です。
電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。

用途
工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。
臨時の立ち作業用デスクとして。
トラスコ品番207-7804 幅(mm)590 材質/仕上本体:スチール 質量(kg)4.85 ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)250 キャスターなし 材質(天板)スチール アズワン品番64-8691-91 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000 総耐荷重(kg)15 最大積載量(kg/台)15
注意
※天板荷重は15kgとなります(均等荷重)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする