T字脚大会議テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63058233 品番 TMT1310-DB
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。
基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。
足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。
天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。

ダーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×1000×720 質量(kg)34 用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 トラスコ品番207-6180 材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm)720 タイプ基本 奥行(mm)1000 間口(mm)1300 色(天板)ダーク
注意
※組み立て後は傾斜のない平ら場所に設置し、底のレベルアジャスターを回して天板が床と水平になるように調節してください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1につき ¥8,700 / 税込 ¥9,570
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする