組立式オープン書庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63058328 品番TRHS-NA
参考基準価格(税別)¥56,050 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。

用途オフィスに。 付属品棚板4枚 トラスコ品番207-6175 材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg)51.48 高さ(mm)1850 タイプオープン 奥行(mm)380 間口(mm)820 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする