TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの ウレタンゴム
TRUSCOの ウレタン ゴム板・シート
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63058459
品番
TMD-UR-90S-24510B
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途
ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
トラスコ品番
215-1417
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ウレタンゴム
質量(kg)
2.4
色
青
使用温度範囲(℃)
80
硬度
90
アズワン品番
64-8728-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長