TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン ゴム板・シート
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63058495
品番
TMD-SI-50S-33030
参考基準価格(税別)
¥26,490
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途
ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
トラスコ品番
215-1423
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
材質/仕上
シリコンゴム
質量(kg)
0.7
色
グレー
使用温度範囲(℃)
180
硬度
50
アズワン品番
64-8728-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長