シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63058504 品番 TMD-SI-50S-24510
参考基準価格(税別)¥39,680 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。

用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 トラスコ品番215-1420 長さ(mm)1000 幅(mm)450 厚さ(mm)2 材質/仕上シリコンゴム 質量(kg)2.2 グレー 使用温度範囲(℃)180 硬度50 アズワン品番64-8728-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする